福井クラフト
長手姫箱 黒内黒 蓋 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
黒内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×100×25
内容量
1個
注意
親は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165668
21077011
¥
1,300
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください