福井クラフト
長手姫箱 朱本銀平目内朱 親 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
朱本銀平目内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×100×48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165695
21077032
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください