福井クラフト
長手姫箱 溜内黒 親 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
溜内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×100×48
内容量
1個
注意
※フタは別売りになります。
※適合の蓋は注文コード:23165704になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165713
21077022
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください