福井クラフト
胴張松花堂 黒内朱 (親) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6.5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×200×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165738
21021822
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください