福井クラフト
多食前菜皿(B) 銀・黒タタキ A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
色(柄)
銀・黒タタキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
305×107×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166097
53282050
¥
2,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください