福井クラフト
長角皿 朱渕黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
サイズ
7.5寸
高さ(mm)
28
短辺(mm)
154
長辺(mm)
230
色(柄)
朱渕黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166203
51037810
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください