福井クラフト
長角醤油皿 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
サイズ
3寸
高さ(mm)
23
短辺(mm)
65
長辺(mm)
92
色(柄)
黒内朱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166212
51037820
¥
650
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください