福井クラフト
満月皿 金パール渕黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
6寸
高さ(mm)
27
短辺(mm)
180
長辺(mm)
180
色(柄)
金パール渕黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166255
51015725
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください