福井クラフト
四方隅上がり盛皿 黒タタキ 網別 A
方向性なく積み重ねOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
7.5寸
高さ(mm)
40
短辺(mm)
223
長辺(mm)
223
色(柄)
黒タタキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166377
55011670
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください