四方隅上がり盛皿 焼き締め 網別 A

四方隅上がり盛皿 焼き締め 網別 A - 福井クラフト

方向性なく積み重ねOK!

食器の種類和食器材質ABS樹脂形状角皿サイズ7.5寸高さ(mm)40短辺(mm)223長辺(mm)223色(柄)焼き締め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2316639555011680
3,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする