福井クラフト
高台弥生鉢 油滴天目裏黒 網別 TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
油滴天目裏黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
263×263×64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166438
45133530
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください