福井クラフト
おむすび皿 赤金香澄 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
高さ(mm)
25
短辺(mm)
110
長辺(mm)
210
色(柄)
赤金香澄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166562
70009860
¥
1,350
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください