福井クラフト
ロクロ目片口小鉢 ウルミ朱 M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
色
ウルミ朱
サイズ
4.5寸
高さ(mm)
50
短辺(mm)
110
長辺(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166763
55002620
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください