福井クラフト
ロクロ目片口鉢 ウルミ朱 M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
7.5寸
色(柄)
ウルミ朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×180×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23166788
55002610
¥
4,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください