福井クラフト
長角千筋四方盛皿 紫銀河塗 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
サイズ
8寸
高さ(mm)
26
短辺(mm)
170
長辺(mm)
240
色(柄)
紫銀河塗
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23167962
55008080
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください