福井クラフト
扇面皿 溜渕黒/黒天朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
扇形
高さ(mm)
20
短辺(mm)
135
長辺(mm)
320
色(柄)
溜渕黒/黒天朱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168136
55002450
¥
2,350
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください