福井クラフト
ダイヤ盛皿 二色金箔裏黒 M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
形状
長角皿
サイズ
9.5寸
高さ(mm)
20
短辺(mm)
110
長辺(mm)
282
色(柄)
二色金箔裏黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168188
51140700
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください