福井クラフト
吹き上皿 黒渕金 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
サイズ
8.5寸
高さ(mm)
10
短辺(mm)
180
長辺(mm)
257
色(柄)
黒渕金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168312
55002430
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください