福井クラフト
扇面隅折皿 黒立ちあがり朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
扇形
サイズ
尺2
高さ(mm)
33
短辺(mm)
117
長辺(mm)
117
色(柄)
黒立ちあがり朱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168337
51306490
¥
1,300
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください