福井クラフト
長角竹皿 (竹ス別途) すす竹 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
高さ(mm)
26
短辺(mm)
165
長辺(mm)
220
色(柄)
すす竹
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168416
45133370
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください