福井クラフト
正角竹皿(小) ゴマ竹 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
24
短辺(mm)
170
長辺(mm)
170
色(柄)
ゴマ竹
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168443
45000030
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください