福井クラフト
正角竹皿ゴマ竹 (竹ス別途) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
色(柄)
ゴマ竹
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168452
45000040
6.5寸
25
200
200
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23168468
45000050
7寸
26
215
215
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください