福井クラフト
笹型前菜皿 グリーン流し TA
形状
変形
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
グリーン流し
食器の種類
和食器
サイズ
9寸
高さ(mm)
44
短辺(mm)
82
長辺(mm)
278
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168538
51302580
278
82
44
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください