福井クラフト
京篭用陶器皿 オレンジ吹 陶
食器の種類
和食器
材質
陶器、磁器製品
形状
丸皿
サイズ
5.5寸
色(柄)
オレンジ吹
直径×高さ(mm)
143×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168863
97010020
¥
1,500
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください