福井クラフト
清水鉢 エメラルド 蓋Bタイプ AC
食器の種類
和食器
材質
アクリル樹脂
サイズ
5寸
タイプ
蓋
色(柄)
エメラルド
直径×高さ(mm)
163×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168967
51300640
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください