曜日別特売

長角番重 黒内朱 A

長角番重 黒内朱 A - 福井クラフト
材質ABS樹脂サイズ尺1色(柄)黒内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×305×60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2316970351306630-
6,5004,198
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
返品不可
6254400651306630【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
6,5004,198
3,398
アウトレット
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする