福井クラフト
ABS こね鉢 外黒内朱天黒 A
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
95
サイズ
尺2
色(柄)
外黒内朱天黒
直径×高さ(mm)
360×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23169843
51407240
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください