福井クラフト
こね鉢 黒内朱天黒 M
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
直径(Φmm)
542
高さ(mm)
140
サイズ
尺8
色(柄)
黒内朱天黒
直径×高さ(mm)
542×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23169983
51407380
¥
79,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください