福井クラフト
NEWフラットプレート 黒乾漆タタキ渕朱
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
尺0
高さ(mm)
15
短辺(mm)
302
長辺(mm)
302
色(柄)
黒乾漆タタキ渕朱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23170464
51019310
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください