福井クラフト
八角プレート ブラウンコロナ源氏御所車
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
形状
八角皿
高さ(mm)
22
短辺(mm)
310
長辺(mm)
310
表面処理
ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。
色(柄)
ブラウンコロナ源氏御所車
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23170568
51405810
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください