福井クラフト
八角プレート 黄昏春秋 TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
形状
八角皿
高さ(mm)
16
短辺(mm)
180
長辺(mm)
180
表面処理
ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。
色(柄)
黄昏春秋
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23170884
51401480
¥
2,650
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください