福井クラフト
角山路ダイヤ盛箱 溜毘沙門天 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6寸
色(柄)
溜毘沙門天
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
178×178×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171198
21003280
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください