曜日別特売

角山路ダイヤ盛箱 溜毘沙門天 A

角山路ダイヤ盛箱 溜毘沙門天 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ7.5寸色(柄)溜毘沙門天寸法(幅×奥行×高さ)(mm)222×222×54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317128621003270
3,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする