福井クラフト
丸小鉢 銀雅天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
銀雅天黒
サイズ
3.2寸
直径×高さ(mm)
96×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171435
55002782
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください