福井クラフト
丸小鉢 内朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
内朱天黒
サイズ
3.2寸
直径×高さ(mm)
96×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171453
55002770
¥
530
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください