福井クラフト
小鉢 内朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
内朱天黒
サイズ
3.2寸
高さ(mm)
37
短辺(mm)
97
長辺(mm)
97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171462
55002800
¥
620
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください