福井クラフト
手桶 黒朱ひも (本体) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
黒朱ひも
直径×高さ(mm)
120×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171873
45013510
¥
1,550
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください