福井クラフト
手桶 白木 本体 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×75
色(柄)
白木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171907
45013550
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください