福井クラフト
荒彫臼型盛皿 歌舞伎塗 木
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類
和食器
材質
木製品
形状
長角皿
サイズ
9寸
高さ(mm)
18
短辺(mm)
113
長辺(mm)
265
色(柄)
歌舞伎塗
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23173124
55006510
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください