福井クラフト
荒彫氷晶盛皿 栃 木
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類
和食器
材質
木製品
形状
長角皿
サイズ
7.5寸
高さ(mm)
38
短辺(mm)
115
長辺(mm)
225
色(柄)
栃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23173228
55006620
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください