福井クラフト
石焼ビビンバ木製敷板 スリ漆仕上げ (内径145) 木
材質
木製品
適合サイズ(cm)
20・18
タイプ
20cm・18cm用
色(柄)
スリ漆仕上げ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
234×173×25(内径145)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23173316
92980475
¥
4,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください