福井クラフト
腰絞蒸し碗 七色独楽 陶
食器の種類
和食器
材質
陶器、磁器製品
容量(mL)
140
色(柄)
七色独楽
直径×高さ(mm)
76×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23174865
80501050
¥
1,500
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください