福井クラフト
ミニ湯筒 A
(1件のレビュー)
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
容量(mL)
120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
119×68×80
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23180842
48011040
黒渕朱
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23180858
48011030
朱渕黒
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23180867
48011050
溜
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください