福井クラフト
木製宴カスター盆 ふき漆 木
材質
木製品
色(柄)
ふき漆
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23180982
85920310
約120
210×110×22
21cm
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
23180998
85920320
約140
265×110×22
26.5cm
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
23181007
85920330
約200
240×170×22
24cm
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください