福井クラフト
ダルマ茶托 黒干漆 A
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
黒干漆
直径×高さ(mm)
120×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181698
75000450
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください