福井クラフト
ダルマ茶托 漆刻木目 ミニサイズ 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
2.8寸
色(柄)
漆刻木目
直径×高さ(mm)
84×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181707
75000340
¥
1,750
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください