福井クラフト
越路茶托 溜 全面塗 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4寸
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
120×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181734
75000440
¥
1,500
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください