福井クラフト
象谷茶托 渦根来 全面塗 M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
4寸
色(柄)
渦根来
直径×高さ(mm)
118×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181768
82013250
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください