福井クラフト
千筋茶托 ケヤキ A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
ケヤキ
直径×高さ(mm)
114×19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181777
82154510
3.8寸
¥
1,050
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23181786
82154520
4寸
¥
1,050
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください