福井クラフト
だるま茶托 黒干漆 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4.2寸
色(柄)
黒干漆
直径×高さ(mm)
126×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181838
75000160
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください